Non retournable

NIEDAX - Console KTUM 400 GC, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 710892

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 83 mm

  • longueur - 405 mm

  • modèle - console à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 316...400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987108924

Réf. Sonepar

07145710892

Réf. Fournisseur

710892

Marque

NIEDAX

hauteur:

83 mm

longueur:

405 mm

modèle:

console à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

316...400 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1200 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Console KTUM 400 GC, hauteur 83 mm, longueur 405 mm, pour utilisation sur pendard HUF 50. Fournie avec 1 BP TRCC M10x25 + HE GM, fixation en 1 point sur le rail U 50 ou le pendard HUF 50.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX