NIEDAX - Console plate CPN 600, EZ, supportage moyen - 613176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 95 mm
longueur - 625 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986131763
Réf. Sonepar
07145613176
Réf. Fournisseur
613176
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
hauteur:
95 mm
longueur:
625 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
600...604 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
700 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR




