NIEDAX - Console STRUT 41x21, 250 mm, EZ, supportage lourd - 677143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 135 mm
longueur - 244 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986771433
Réf. Sonepar
00085677143
Réf. Fournisseur
677143
Marque
NIEDAX
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
longueur:
244 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1750 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR





