NIEDAX - Console SU 35, longueur 350mm, finition GC - 012313

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 120 mm

  • longueur - 350 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980123139

Réf. Sonepar

00085012313

Réf. Fournisseur

012313

Marque

NIEDAX

largeur:

0 mm

hauteur:

120 mm

longueur:

350 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...316 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console SU 35, longueur 350 mm, perforations oblongs 11x20 mm sur platine et 10x30 sur les 3 faces du rail C35 , finition GC

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX