NIEDAX - Console UFL-10, série S100U, ZM, supportage léger universel - 748001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 120 mm
longueur - 165 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614987480013
Réf. Sonepar
00085748001
Réf. Fournisseur
748001
Marque
NIEDAX
largeur:
60 mm
hauteur:
120 mm
longueur:
165 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1300 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR







