Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Convexe pour dalle perforée 48x412, GC85µ - 026017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 412 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 49 mm

  • changement de direction - vertical descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260179

Réf. Sonepar

07145026017

Réf. Fournisseur

026017

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

412 mm

hauteur de caniveau de câble:

49 mm

changement de direction:

vertical descendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

305 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Convexe pour dalle perforée, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC85µ, rayon 305

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX