Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Cornière de séparation LPS, hauteur 24, longueur 3m, inox 304L - 314630

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983146302

Réf. Sonepar

00085314630

Réf. Fournisseur

314630

Marque

NIEDAX

hauteur de cloison:

25 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Cornière de séparation LPS, hauteur 24, épaisseur 0,80 mm, longueur 3 m, finition inox 304L

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX