NIEDAX - Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 48, 3 m, GC - 014651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 49 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614980146510
Réf. Sonepar
00085014651
Réf. Fournisseur
014651
Marque
NIEDAX
hauteur de cloison:
49 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


