Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Cornière de séparation RW hauteur 85 mm pour dalles RL, longues porteés WRL - 702641

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 80 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987026419

Réf. Sonepar

07145702641

Réf. Fournisseur

702641

Marque

NIEDAX

hauteur de cloison:

80 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cornière de séparation RW hauteur 85 mm GC pour dalles RL, dalles longues porteés WRL et échelles à câbleset échelles à câbles longues WSL GC

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX