NIEDAX - Cornière de séparation RW hauteur 85 mm SZ pour dalles RL, longues porteés WRL - 702640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 80 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614987026402
Réf. Sonepar
07145702640
Réf. Fournisseur
702640
Marque
NIEDAX
hauteur de cloison:
80 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


