Non retournable

NIEDAX - Cornière de séparation universelle LPSU 96, GC - 548062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 96 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985480626

Réf. Sonepar

00085548062

Réf. Fournisseur

548062

Marque

NIEDAX

hauteur de cloison:

96 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Cornière de séparation universelle LPS, hauteur 96, finition GC Pour chemin de câbles tôle ou fil.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX