NIEDAX - Coupe boulons ou coupe fil, longueur 600mm - 552080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max. - 10 mm
longueur totale - 600 mm
avec mâchoires ajustables - Non
lame coupante interchangeable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985520803
Réf. Sonepar
00085552080
Réf. Fournisseur
552080
Marque
NIEDAX
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.:
10 mm
longueur totale:
600 mm
avec mâchoires ajustables:
Non
lame coupante interchangeable:
Non
adapté à la coupe de caniveaux à grille:
Oui
poids:
2588 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Permet de couper des chemins de câbles fil pour confectionner des changement de direction ou changement de plans, les lames de coupes sont déportées pour éviter les bouts agressifs.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


