NIEDAX - Couvercle automatique MTCC pour CDC Fil, largeur 150 mm, GC - 711010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 150 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614987110101
Réf. Sonepar
07145711010
Réf. Fournisseur
711010
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
150 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


