Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle automatique MTCC pour CDC Fil, largeur 400 mm, SZ - 711005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987110057

Réf. Sonepar

07145711005

Réf. Fournisseur

711005

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

400 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.9 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle automatique MTCC pour chemin de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 400 mm, finition SZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX