Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 147 mm, longueur 2m, inox 304L - 305005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 147 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983050050

Réf. Sonepar

00085305005

Réf. Fournisseur

305005

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

147 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour dalle PS, largeur 147 mm, longueur 2 m, finition inox 304L

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX