NIEDAX - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 604 mm, longueur 2m, inox 316L - 205224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 604 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614982052246
Réf. Sonepar
07145205224
Réf. Fournisseur
205224
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
604 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


