Non retournable

NIEDAX - Couvercle CO2 pour concave, 48x316, Gamme PS, SZ - 008610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 316 mm

  • longueur - 401 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980086106

Réf. Sonepar

00085008610

Réf. Fournisseur

008610

Marque

NIEDAX

largeur:

316 mm

longueur:

401 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour concave, Gamme PS, hauteur 48 mm, largeur 316 mm, rayon 300 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX