NIEDAX - Couvercle CO2 pour concave, 48x412, Gamme PS, GC - 108612

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 412 mm

  • longueur - 401 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981086129

Réf. Sonepar

00085108612

Réf. Fournisseur

108612

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

longueur:

401 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour concave, Gamme PS, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, rayon 300 mm, finition GC

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX