NIEDAX - Couvercle CO2 pour Convexe 48x316, SZ - 008530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 316 mm
longueur - 561 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980085307
Réf. Sonepar
00085008530
Réf. Fournisseur
008530
Marque
NIEDAX
largeur:
316 mm
longueur:
561 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


