Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle CO2 pour Convexe 96x123, GC - 108564

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 123 mm

  • longueur - 636 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981085641

Réf. Sonepar

00085108564

Réf. Fournisseur

108564

Marque

NIEDAX

largeur:

123 mm

longueur:

636 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

changement de direction:

vertical descendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour Convexe, hauteur 96 mm, largeur 123 mm, rayon 300 mm, finition GC

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX