Non retournable

NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 316, GC - 108470

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Sortie Latérale, largeur 316, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 316 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981084705

Réf. Sonepar

00085108470

Réf. Fournisseur

108470

Marque

NIEDAX

largeur:

316 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour Sortie Latérale en Té, Gamme PS, largeur 316 mm, rayon 150 mm, finition GC

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX