Non retournable

NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 195, SZ - 008427

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle CO2 pour Virage 135°, largeur 195, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 195 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980084270

Réf. Sonepar

00085008427

Réf. Fournisseur

008427

Marque

NIEDAX

largeur:

195 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle CO2 pour Virage 135°, gamme PS, largeur 195 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX