NIEDAX - Couvercle de concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 SZ - 578821

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • angle - autre

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985788210

Réf. Sonepar

07145578821

Réf. Fournisseur

578821

Marque

NIEDAX

largeur:

400 mm

longueur:

600 mm

angle:

autre

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle de concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, finition SZ. Fixation par boulons TRCC M6x12 EZ.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX