Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle de concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, GC - 579824

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 700 mm

  • longueur - 600 mm

  • angle - autre

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985798240

Réf. Sonepar

07145579824

Réf. Fournisseur

579824

Marque

NIEDAX

largeur:

700 mm

longueur:

600 mm

angle:

autre

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle de concave-convexe d'échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm GC fixation par boulons TRCC M6x12 GM

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX