NIEDAX - Couvercle de concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 SZ - 578824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 700 mm
longueur - 600 mm
angle - autre
type de fixation - à visser
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985788241
Réf. Sonepar
07145578824
Réf. Fournisseur
578824
Marque
NIEDAX
largeur:
700 mm
longueur:
600 mm
angle:
autre
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


