NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 400 mm, GC - 579803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
adapté à une échelle de câble - Oui
adapté à un caniveau de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985798035
Réf. Sonepar
07145579803
Réf. Fournisseur
579803
Marque
NIEDAX
largeur:
400 mm
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de fixation:
à visser
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


