Non retournable

NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 800 mm, GC - 579807

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 800 mm, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 800 mm

  • adapté à une échelle de câble - Oui

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985798073

Réf. Sonepar

07145579807

Réf. Fournisseur

579807

Marque

NIEDAX

largeur:

800 mm

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de fixation:

à visser

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle de croix pour échelle à câbles Hercule largeur 800 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle Croix préfabriqué prêt à être installé, pour Croix d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX