NIEDAX - Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, GC - 579815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 700 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985798158
Réf. Sonepar
07145579815
Réf. Fournisseur
579815
Marque
NIEDAX
largeur:
700 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
à visser
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


