NIEDAX - Couvercle de té pour échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, SZ - 578815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 700 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985788159
Réf. Sonepar
07145578815
Réf. Fournisseur
578815
Marque
NIEDAX
largeur:
700 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
à visser
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Couvercle de Té préfabriqué prêt à être installé, pour Té d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


