Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, GC - 579794

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985797946

Réf. Sonepar

07145579794

Réf. Fournisseur

579794

Marque

NIEDAX

largeur:

400 mm

angle:

45°

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, finition GC. Fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX