NIEDAX - Couvercle de virage 135 pour échelle à câbles Hercule, largeur 400 mm, SZ - 578794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
angle - 45°
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985787947
Réf. Sonepar
07145578794
Réf. Fournisseur
578794
Marque
NIEDAX
largeur:
400 mm
angle:
45°
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


