NIEDAX - Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 200, longueur 3 mètres, GC - 530001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 257 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985300016
Réf. Sonepar
07145530001
Réf. Fournisseur
530001
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
257 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


