🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, SZ - 534005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 657 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985340050

Réf. Sonepar

07145534005

Réf. Fournisseur

534005

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

657 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, fixation par boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle préfabriqué prêt à être installé, pour longueur d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX