NIEDAX - Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, GC - 530006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 757 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985300061

Réf. Sonepar

07145530006

Réf. Fournisseur

530006

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

757 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Couvercle préfabriqué prêt à être installé, pour longueur d'échelles à câbles Hercule, prévoir boulons TRCC M6x12 pour fixation.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
NIEDAX

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX