Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Concave 48x604, GC85µ - 026035

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 604 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260353

Réf. Sonepar

07145026035

Réf. Fournisseur

026035

Marque

NIEDAX

largeur:

604 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle Nervuré Gammes BS, BD, BRP, GBRS, pour Concave, hauteur 48 mm, largeur 604 mm, finition GC85µ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX