NIEDAX - Couvercle Nervuré pour convexe 48x412, GC85µ - 026030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 412 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980260308
Réf. Sonepar
07145026030
Réf. Fournisseur
026030
Marque
NIEDAX
largeur:
412 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


