Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 50, GC85µ - 026038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260384

Réf. Sonepar

07145026038

Réf. Fournisseur

026038

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle nervuré, largeur 50 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition GC85µ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX