Non retournable

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 604, GC85µ - 026043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 604 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260438

Réf. Sonepar

07145026043

Réf. Fournisseur

026043

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

604 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle nervuré, largeur 604 mm pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX