Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 316 GC - 422234

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 316 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984222340

Réf. Sonepar

00122422234

Réf. Fournisseur

422234

Marque

NIEDAX

largeur:

316 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, gammes BS, BD, BRP, GBRS, largeur 316 mm, finition GC

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX