Non retournable

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 507 SZ - 421264

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 507 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984212648

Réf. Sonepar

00122421264

Réf. Fournisseur

421264

Marque

NIEDAX

largeur:

507 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, gammes BS, BD, BRP, GBRS, largeur 507 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX