NIEDAX - Couvercle Nervuré pour sortie latérale SLT, 507 ZAM - 450264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 507 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984502640
Réf. Sonepar
07145450264
Réf. Fournisseur
450264
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour sortie latérale en té dalles perforée WS fixation par 4 clips RS


