NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 507, GC - 422174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 507 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984221749
Réf. Sonepar
00122422174
Réf. Fournisseur
422174
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


