NIEDAX - Couvercle pour chemin de câbles Fil, largeur 100, GC - 548051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 100 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614985480510
Réf. Sonepar
00085548051
Réf. Fournisseur
548051
Marque
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
100 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


