Non retournable

NIEDAX - Crapaud HSK.20, M10, GC - 196104

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - pièce de serrage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981961044

Réf. Sonepar

00085196104

Réf. Fournisseur

196104

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

pièce de serrage

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Crapaud HSK.20, hauteur de serrage 15 à 19 mm, pour vis M10, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Recommandés pour fixation de fortes charges sous charpentes métalliques, avec rails STRUT 41 ou UPN.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX