NIEDAX - Crochet support de câbles en polypropylène, max 30 câbles NYM 3x1.5 mm² - 700788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 30
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
sans halogène - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987007883
Réf. Sonepar
07145700788
Réf. Fournisseur
700788
Marque
NIEDAX
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
30
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec cheville:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Fixation murale et plafond, à utiliser avec une cheville à frapper diam. 6 mm, distance de fixation recommandée entre 0.5 et 0.6 m. Résistance au fil incandescent : 750°C.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


