🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

NIEDAX - Crochet support de câbles en polypropylène, max 30 câbles NYM 3x1.5 mm² - 700791

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 30

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987007913

Réf. Sonepar

07145700791

Réf. Fournisseur

700791

Marque

NIEDAX

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

30

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Crochet support en polypropylène, pour max 30 câbles NYM 3x1.5mm2

Les Atouts de la gamme:

Fixation murale et plafond, à utiliser avec une cheville à frapper diam. 6mm, distance de fixation recommandée entre 0.5 et 0.6 m. Résistance au fil incandescent : 960°C.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX