NIEDAX - Croix dalle perforée 24x412, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ - 421056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 412 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984210569
Réf. Sonepar
00085421056
Réf. Fournisseur
421056
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
412 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


