Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Croix dalle perforée 72x412, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ - 421058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 412 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 73 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210583

Réf. Sonepar

00085421058

Réf. Fournisseur

421058

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

412 mm

hauteur de caniveau de câble:

73 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Croix pour dalles perforées, gammes BS, PS, BRP, BD,, hauteur 72 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX