Non retournable

NIEDAX - Croix dalle perforée 72x75, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ - 421008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 73 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210088

Réf. Sonepar

00085421008

Réf. Fournisseur

421008

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

73 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Croix pour dalles perforées, gammes BS, PS, BRP, BD,, hauteur 72 mm, largeur 75 mm, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX