Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 100x200 mm, GC - 579745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 200 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 200 mm

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985797458

Réf. Sonepar

07145579745

Réf. Fournisseur

579745

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

200 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

200 mm

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Croix pour échelle à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 200 mm, finition GC. Fixation par 8 éclisses et 32 boulons TRCC M6x12 GM.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX